Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Ruban adhésif double face Multi-Tack
Ruban adhésif double face  Multi-Tack  - 1
Ruban adhésif double face  Multi-Tack  - 2
Ruban adhésif double face  Multi-Tack  - 3
Ruban adhésif double face  Multi-Tack  - 4
Ruban adhésif double face  Multi-Tack  - 5
Ruban adhésif double face  Multi-Tack  - 6
Ruban adhésif double face  Multi-Tack  - 7
Ruban adhésif double face  Multi-Tack  - 8
Ruban adhésif double face  Multi-Tack  - 9

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ruban adhésif double face Multi-Tack

Ruban adhésif double face à fort pouvoir adhésif et excellente résistance interne

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Résistance thermique jusqu'à 75 °C



Pouvoir adhésif extrêmement fort et durable


  • Excellent pouvoir adhésif et adhérence finale extrêmement élevée

  • Excellente résistance interne à des températures élevées

  • Produit pouvant être déchiré à la main

  • Très adapté aux applications à charge élevée sur des surfaces lisses et rugueuses


Par mètre courant, tient jusqu'à :


  • 8 kg/25 mm de largeur

  • 6 kg/19 mm de largeur

  • 4 kg/12 mm de largeur


Convient à différentes surfaces


  • Parfaitement adapté à divers substrats, y compris les matériaux à faible énergie de surface

  • Application sur métal, plastique, PE, PP, bois, verre, pierre/béton
Indication

Température de mise en œuvre idéale d'environ +15 °C à 30 °C. Conserver le produit à des températures comprises entre +10 °C et +30 °C. Résistance maximale à des températures supérieures à 75 °C. Avant d'utiliser du ruban adhésif Multi-Tack, veuillez respecter nos instructions de traitement, qui sont incluses dans toutes les boîtes de Multi-Tack.

Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.