Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ruban de réparation de toit OMG EverSeal™
Le ruban de réparation de toit OMG EverSeal™ est adapté à l'étanchéité et à la réparation des membranes de toit. Application rapide, aucun primaire n'étant nécessaire. Le matériau est étanche et adapté à une utilisation sur la plupart des membranes de toit.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
OMG EverSeal™ ne contient ni butyle ni bitume et utilise la technologie Advanced Synthetic Adhesive Polymer (ASAP) d'OMG, qui lui permet de coller à la plupart des membranes de toit, y compris :
- EPDM
- TPO
- PVC (vieilli)
- HYPALON® / CSPE
- Bitume modifié (pas de revêtement enduit de sable)
- Surfaces lisses
- Métal
Le support doit être sec et exempt de contaminants. La surface peut être nettoyée avec des nettoyants adaptés. L'adhérence peut être améliorée en ponçant la surface. Couper le ruban de réparation de toit à la longueur souhaitée, retirer le papier de décollage, le placer sur la zone à étanchéifier, par ex. appliquer avec un rouleau de pression. La température de la surface d'application doit être d'au moins +5 °C. Si nécessaire, la surface peut être chauffée à l'aide d'outils adaptés.
Résistance thermique de -40 °C à +80 °C
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!