Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Ruban de protection double face Duoband
Ruban de protection double face Duoband - 1
Ruban de protection double face Duoband - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ruban de protection double face Duoband

Ruban de protection double face avec une face adhésive recouverte sur toute la surface et une face avec un bord sans adhésif

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Bonne résistance aux UV jusqu'à 6 semaines



Un côté adhésif entièrement revêtu, un côté à bord sans colle


  • Le papier de support solide facilite le travail manuel

  • Le bord sans colle garantit un retrait facile du film de protection revêtu de silicone et évite de retrouver des résidus de colle dans le vernis ou dans la peinture


  • Distribution contrôlée

  • Bon pouvoir adhésif

  • Résistant à l'eau
Indication
  • Ne jamais exposer le côté adhésif à la lumière directe du soleil

  • Non adapté à un séchage au four

  • Compatibilité limitée sur les surfaces poreuses, poncées et rugueuses susceptibles d'absorber la colle sur le ruban ou de l'attaquer physiquement, comme les métaux poncés. Des essais préliminaires sont impératifs en cas d'utilisation de revêtements acryliques à base aqueuse, de peintures nitrocellulosiques présentant un taux de diluant élevé, d'autres substances chimiques agressives et de métaux non ferreux, comme le cuivre et l'aluminium, et de revêtements type eloxal et poudre. Autrement, il risque d'y avoir des résidus

  • Non compatible avec toute surface présentant une stabilité interne insuffisante, comme du vernis mal collé ou du bois vieilli
Domaine d'application

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons la qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements. Se reporter à la fiche de données techniques !