Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Masquage pliant de précision UV HDPE

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Masquage pliant de précision UV HDPE

Film de protection pré-plié avec un ruban en papier spécial très fin et souple, pour les tâches de masquage exigeantes en intérieur et en extérieur. Collage précis pour les bords de peinture fins sans coulure de peinture.

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions
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
Papier déchirable très fin et souple


  • Permet un collage extrêmement précis

  • Bords de peinture nets et ultraplats sans coulures

  • Les bords particulièrement fins éliminent les coulures de peinture

  • Papier spécial parfaitement adapté aux systèmes de peinture à base aqueuse et contenant des solvants


Colle acrylate spéciale pour collage particulièrement léger sur surfaces délicates


Bonne adhérence et élimination sans résidus même sur les matériaux supports sensibles dans les secteurs de la construction et de l'automobile, par exemple les papiers peints, les meubles et les garnitures chromées



Film HDPE de haute qualité, à charge statique et traitement corona


  • Bonne adhérence sur la plupart des matériaux supports sous l'effet de l'électricité statique

  • Empêche la peinture de s'écailler ou de couler de manière incontrôlée

  • Peut être déchiré à la main


Excellente résistance aux UV jusqu'à quatre mois


Fiabilité maximale, même pour le collage en extérieur

Indication
  • Retirer le ruban une fois la peinture sèche

  • Ne convient pas pour une utilisation sur le carbone, le zinc, le plomb (y compris les peintures à base de plomb), le cuivre, les métaux anodisés, la pierre naturelle (marbre etc.) et le PVC vieilli ou altéré.

  • Faire preuve de prudence avec les peintures contenant du zinc ou de l'oxyde de zinc, car des résidus peuvent être laissés.

  • Sur des substrats critiques tels que le parquet, le stratifié, le linoléum ou d'autres surfaces qui seront visibles ultérieurement, des résidus d'adhésif ou des déchirures de surface ne peuvent pas être exclus.

  • Lors du jointoiement des carreaux avec du mastic d'étanchéité, le ruban doit être retiré avant la fin du processus de séchage, sinon le ruban sera difficile à retirer.

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.