Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Masquage pliant de précision UV HDPE
Film de protection pré-plié avec un ruban en papier spécial très fin et souple, pour les tâches de masquage exigeantes en intérieur et en extérieur. Collage précis pour les bords de peinture fins sans coulure de peinture.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Papier déchirable très fin et souple
- Permet un collage extrêmement précis
- Bords de peinture nets et ultraplats sans coulures
- Les bords particulièrement fins éliminent les coulures de peinture
- Papier spécial idéal pour les systèmes de peinture à base aqueuse et à base de solvants
L'adhésif acrylate spécial offre une excellente adhérence et permet un collage en douceur sur les surfaces sensibles dans les secteurs de la construction et de l'automobile, telles que les papiers peints, les meubles et les garnitures chromées, avec élimination sans résidus.
Film HDPE de haute qualité, à charge statique et traitement corona
- Bonne adhérence sur la plupart des matériaux supports sous l'effet de l'électricité statique
- Empêche la peinture de s'écailler ou de couler de manière incontrôlée
- Peut être retiré en ligne droite à la main
La résistance UV de ce produit est de quatre mois maximum, ce qui garantit une sécurité maximale même en cas de collage à l'extérieur.
- Retirer le ruban une fois la peinture sèche
- Ne convient pas pour une utilisation sur le carbone, le zinc, le plomb (y compris les peintures à base de plomb), le cuivre, les métaux anodisés, la pierre naturelle (marbre etc.) et le PVC vieilli ou altéré.
- Faire preuve de prudence avec les peintures contenant du zinc ou de l'oxyde de zinc, car des résidus peuvent être laissés.
- Sur des substrats critiques tels que le parquet, le stratifié, le linoléum ou d'autres surfaces qui seront visibles ultérieurement, des résidus d'adhésif ou des déchirures de surface ne peuvent pas être exclus.
- Lors du jointoiement des carreaux avec du mastic d'étanchéité, le ruban doit être retiré avant la fin du processus de séchage, sinon le ruban sera difficile à retirer.
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Travaux de masquage pour applications de peinture, notamment sur les surfaces sensibles et en extérieur.
Travaux de masquage pour la peinture dans le secteur automobile et le travail des métaux, notamment sur surfaces sensibles. Parfaitement adapté au séchage au four.
Masquage dans le domaine des technologies de glaçage.
Pour assurer une adhérence optimale, la surface doit être nettoyée avant utilisation. La surface doit être sèche et exempte de poussière, d'huile, de solvants ou d'autres produits chimiques. Dérouler le ruban adhésif du rouleau et appuyer fermement sur la surface souhaitée. Déplier ensuite le film.
Ne pas laisser le ruban adhésif sur la surface plus longtemps que le temps spécifié, car il pourrait laisser des résidus. Après séchage, retirer le ruban uniformément et soigneusement à un angle de 45°.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!