Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ruban de masquage papier crêpe vert
Ruban de masquage en crêpe résistant à l'eau pour les travaux de peinture professionnels impliquant tous les systèmes de vernis et de peinture à base aqueuse et à base solvantée disponibles dans le commerce
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Bords de peinture nets et propres, sans coulures
Résistant à la chaleur jusqu'à 90 °C (30 minutes), idéal pour les tâches de peinture nécessitant un séchage au four
Résistant à l'humidité et aux solvants
- Adapté aux travaux de peinture réalisés avec des vernis et systèmes de peinture à base aqueuse disponibles dans le commerce et qui contiennent des solvants
- Résistance élevée à l'humidité et à l'eau
- Convient également au ponçage humide
Excellente adhérence sur les surfaces lisses et rugueuses
- Excellente adhérence sur le caoutchouc, le métal et les supports peints
- Le ruban peut être décollé immédiatement après le travail de peinture, sans laisser de résidus
Il peut être facilement et rapidement retiré à la main
Sans silicone
- Pour garantir un retrait sans résidus, le ruban doit être décollé immédiatement après que la peinture ou le vernis a séché.
- Le ruban adhésif ne résiste pas aux UV, il ne convient donc pas aux applications en extérieur.
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai systématique au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements. Se reporter à la fiche de données techniques !
Ruban de masquage en crêpe étanche pour tous les types de peinture sur les véhicules, les conteneurs, les machines de construction et agricoles, les aciéries et le génie mécanique, ainsi que pour les revêtements muraux de bâtiments, les chantiers et pour un usage industriel.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!