Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ruban adhésif en papier 3M™ Scotch® 244 3M Scotch
Ruban adhésif lisse et doré extra-fort avec imprégnation spéciale et colle acrylate de qualité exceptionnelle
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Résistance aux UV pendant 5 mois, ce qui rend le ruban adhésif adapté aux applications intérieures et extérieures
- Les travaux de peinture nécessitant un séchage au four ne posent pas de problème, car le ruban résiste à la chaleur jusqu'à +100 °C pendant max. 30 minutes
- Idéal pour les travaux de peinture avec tous les systèmes de peinture et de vernis courants, car il est résistant à l'eau et aux solvants
- Lignes nettes et bords de peinture précis grâce à un matériau support extrêmement fin qui ne mesure que 85 µm
- Les bords sont protégés par le ruban adhésif spécialement imprégné
- La couleur ne s'efface pas et ne s'écaille pas en raison des propriétés spéciales du ruban adhésif
- Elimination sans résidus de la plupart des surfaces, même après cinq mois
- Pour des applications en intérieur et en extérieur.
- Pour le maintien, le regroupement, l'étanchéification et le masquage
- Pour les travaux de masquage professionnels où la lumière du soleil constitue un facteur
- Pour les travaux de peinture et de remplissage, les peintures à base d'eau et les surfaces sensibles
- Convient notamment aux substrats critiques tels que les joints de fenêtre en caoutchouc, les poignées de porte et les pièces en plastique
Les surfaces sur lesquelles le ruban adhésif est appliqué doivent être sèches et exemptes de poussière, d'huile, de solvants ou de tout autre produit chimique.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!