Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ruban de masquage en crêpe thermorésistant +110 °C
Ruban adhésif en papier crêpe résistant à la chaleur pour les travaux de peinture professionnels réalisés avec des vernis et systèmes de peinture à base aqueuse disponibles dans le commerce et qui contiennent des solvants. Convient également pour les travaux de peinture avec séchage au four.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Résistance thermique jusqu'à +110 °C
Idéal aussi pour les travaux de peinture nécessitant un séchage au four.
Support en papier recouvert de latex
Adapté aux travaux de peinture réalisés avec des vernis et systèmes de peinture à base aqueuse disponibles dans le commerce et qui contiennent des solvants. Convient également au ponçage humide.
Excellent pouvoir adhésif et excellente élasticité
Assure une excellente adhérence sur toutes les surfaces lisses dans le secteur de la construction et l'industrie automobile, p. ex. métal peint, verre, pièces chromées, caoutchouc. Le ruban peut être décollé immédiatement après le travail de peinture, sans laisser de traces. Le ruban continue à bien adhérer à la surface collée même après ponçage humide ou séchage au four.
Etiquetage possible
Ruban idéal pour étiqueter les boîtes en carton, les conteneurs, etc.
Pour garantir un retrait sans résidus, le ruban doit être décollé immédiatement après que la peinture ou le vernis a séché. Le ruban adhésif ne résiste pas aux UV, il ne convient donc pas aux applications en extérieur.
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Travaux de peinture sur carrosserie et nécessitant un séchage au four. Pour les travaux de masquage dans le secteur de la peinture, pour la fixation du papier de masquage, pour l'étiquetage de boîtes en carton et contenants, etc.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!