Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Ruban adhésif de marquage au sol
Ruban adhésif de marquage au sol - 1
Ruban adhésif de marquage au sol - 2

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ruban adhésif de marquage au sol

Adhérence simple et rapide pour le marquage des couloirs, des zones de travail, des zones de sécurité, des aires de stationnement ou des murs et des bordures. Rapide et facile à appliquer, il ne laisse pratiquement aucun résidu lorsqu'il est retiré.

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

  • Autocollant

  • Bonne adhérence

  • Résistance à la déchirure élevée

  • Bonne résistance à l'abrasion

  • Facile à utiliser

  • Conforme aux exigences de la norme DIN 4844 ou DIN EN ISO 7010

  • Le ruban résiste au roulage des chariots de manutention, voitures de tourisme, véhicules utilitaires, etc. La prise de virage sur le ruban doit être évitée.
Indication

La surface d'adhérence doit être sèche et exempte de graisse et de poussière.