Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ruban de joint pour vitrage intérieur Euraseal I-720
Ruban d'étanchéité pour vitrage intérieur entièrement adhésif et résistant à la vapeur pouvant être recouvert d'enduit.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Le film d'aluminium le rend perméable à la vapeur grâce à une très haute valeur Sd de ≥ 1500 m.
- Entièrement adhésif avec une force fixative très élevée
- Bande adhésive supplémentaire de l'autre côté
- La couche feutrée permet l'application facile d'un enduit
- Très malléable et souple, et particulièrement facile à poser dans les coins
- Résiste aux alcalins
- Convient aux installations à qualité contrôlée conformément aux exigences du label de qualité RAL
Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. En raison du nombre important de conditions d'utilisation et de stockage, nous déclinons toute responsabilité en cas de résultat non-concluant pour toute pose spécifique Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et futurs axes de développement produit. Veuillez consulter la fiche de données techniques !
Joints de fenêtre intérieure, possible même avant la planification du plâtrage.
Pour une étanchéité intérieure mais aussi des raccords muraux de devantures, de vérandas ou de serres.
Pour une jonction renforcée des supports durant la pose de parois avant.
Le gradient de diffusion de vapeur est obtenu de manière fiable, même si l'étanchéité extérieure est relativement hermétique à la diffusion de vapeur (par exemple, pour les mastics ou les rubans d'étanchéité EPDM).
Pour plus d'informations, se référer à la fiche de données techniques.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!