Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ruban d'étanchéité pour fenêtre Ruban flexible Active Easy
Ruban de joint pour vitrage totalement adhésif avec membrane spéciale à séchage actif pour sceller les joints à l'intérieur et à l'extérieur.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Valeur Sd variable de la membrane assurant un très bon séchage du joint
- Réduit les risques de dommages causés par la présence d'humidité et de moisissures dans la structure
- Accroît l'efficacité du matériau isolant
Très vaste gamme d'applications
- Le ruban peut être utilisé pour assurer l'étanchéité intérieure ou extérieure
- Le papier adhésif double face permet d'utiliser le ruban des deux côtés ou sur des côtés alternatifs
Totalement autocollant avec colle acrylique très forte sans solvant
La toile souple de qualité supérieure permet une utilisation très facile
Convient aux montages à qualité contrôlée conformément aux exigences RAL-Gütegemeinschaft für Fenster und Haustüren [RAL Association allemande de qualité pour les fenêtres et les portes]
Peut être enduit
Sur les surfaces minérales et hautement absorbantes, utiliser un primaire en spray ou un primaire butyle/bitume.
Le ruban flexible Active Easy peut être combiné avec les produits suivants :
- Intérieur : Ruban flexible Active Easy/extérieur : VKP®Plus
- Intérieur : Silicone neutre parfait/extérieur : Ruban flexible Active Easy
Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. En raison du grand nombre d'applications et de conditions de stockage et de traitement, nous n'assumons aucune responsabilité découlant d'une application particulière. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons la qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Pour l'étanchéification des joints de porte et de fenêtre dans les bâtiments neufs et les chantiers de rénovation. Convient aux revêtements de maçonnerie lisses.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!