Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ruban de cerclage en polyester, tissé Pour système de cerclage Spannfix
Pour le regroupement, le cerclage et le rangement de toutes les charges, telles que le bois de chauffage, les produits à bords tranchants, le liant à collage, le bois massif de construction solide, etc., pendant le transport et le stockage.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Pour les industriels, les artisans et les transporteurs travaillant avec des produits emballés à bords tranchants
p. ex. utilisation de bois, sciage, cadres, profilés, verre, pierre ou métal, fils polyester
Résistant aux UV et aux intempéries
Grâce à l'encollage à froid, le cerclage est plus rigide et garantit une résistance maximale du système lorsqu'il est associé à nos raccords métallique phosphaté (avec une surface plus rugueuse).
Cinq fois plus léger que le cerclage en acier
Egalement idéal pour une utilisation mobile
Fixation manuelle simple ou à l'aide du tendeur
- Facile à resserrer si le volume de produits emballés diminue
- Ne se desserre pas, même lors des longues périodes de stockage
Particulièrement résistant aux produits chimiques
Ne laisse pas de traces de rayures ni de taches de rouille
Cerclage doux des produits
Ruban réutilisable
Excellent rapport qualité-prix
Aucun bord tranchant
- Aucun risque de blessure
- S'adapte parfaitement à toutes les formes
- Les charges soumises à impacts peuvent nécessiter un nombre plus élevé de tours de cerclage !
- Lors du cerclage de produits regroupés sur une surface de chargement, les charges doivent être fixées correctement à l'aide de tapis antidérapants et de sangles d'arrimage à cliquet.
- La force de traction ne peut être atteinte qu'en conjonction avec Attache de cerclage, phosphaté.
Le ruban de cerclage en polyester Spannfix permet de cercler rapidement et en toute sécurité même les éléments les plus lourds et les plus volumineux (tuyaux, échafaudages, bois, pierre naturelle, marchandises sur palettes, etc.). Le cerclage est également idéal pour solidariser tous les types de produits sur la surface de chargement.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!