Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Ruban d'étanchéité VKP® PLUS
Ruban d'étanchéité VKP<SUP>®</SUP> PLUS - 1
Ruban d'étanchéité VKP<SUP>®</SUP> PLUS - 2
Ruban d'étanchéité VKP<SUP>®</SUP> PLUS - 3
Ruban d'étanchéité VKP<SUP>®</SUP> PLUS - 4
Ruban d'étanchéité VKP<SUP>®</SUP> PLUS - 5
Ruban d'étanchéité VKP<SUP>®</SUP> PLUS - 6
Ruban d'étanchéité VKP<SUP>®</SUP> PLUS - 7
Ruban d'étanchéité VKP<SUP>®</SUP> PLUS - 8
Ruban d'étanchéité VKP<SUP>®</SUP> PLUS - 9
Ruban d'étanchéité VKP<SUP>®</SUP> PLUS - 10
Ruban d'étanchéité VKP<SUP>®</SUP> PLUS - 11
Ruban d'étanchéité VKP<SUP>®</SUP> PLUS - 12
Ruban d'étanchéité VKP<SUP>®</SUP> PLUS - 13
Ruban d'étanchéité VKP<SUP>®</SUP> PLUS - 14
Ruban d'étanchéité VKP<SUP>®</SUP> PLUS - 15
Ruban d'étanchéité VKP<SUP>®</SUP> PLUS - 16
Ruban d'étanchéité VKP<SUP>®</SUP> PLUS - 17
Ruban d'étanchéité VKP<SUP>®</SUP> PLUS - 18
Ruban d'étanchéité VKP<SUP>®</SUP> PLUS - 19
Ruban d'étanchéité VKP<SUP>®</SUP> PLUS - 20
Ruban d'étanchéité VKP<SUP>®</SUP> PLUS - 21
Ruban d'étanchéité VKP<SUP>®</SUP> PLUS - 22
Ruban d'étanchéité VKP<SUP>®</SUP> PLUS - 23
Ruban d'étanchéité VKP<SUP>®</SUP> PLUS - 24
Ruban d'étanchéité VKP<SUP>®</SUP> PLUS - 25
Ruban d'étanchéité VKP<SUP>®</SUP> PLUS - 26
Ruban d'étanchéité VKP<SUP>®</SUP> PLUS - 27
Ruban d'étanchéité VKP<SUP>®</SUP> PLUS - 28
Ruban d'étanchéité VKP<SUP>®</SUP> PLUS - 29
Ruban d'étanchéité VKP<SUP>®</SUP> PLUS - 30

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ruban d'étanchéité VKP® PLUS

Ruban d'étanchéité BG1 pré-comprimé étanche de qualité supérieure pour sceller les joints de manière fiable et permanente jusqu'à plus de 600 Pa. BG1 et BGR conformes à la norme DIN 18542:2020-04.

Lire la description de l'article

Disponible en 21 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Propriétés d'étanchéité testées à plus de 600 Pa, BG1 et BGR conformément à la norme DIN 18542:2020-04


Résistance testée et certifiée à la pluie conformément aux paramètres de test nécessaires.



Produit Würth Sealing System


Les produits individuels de la gamme Würth Sealing System sont adaptés les uns aux autres en termes de compatibilité avec les matériaux.



Excellente compatibilité écologique


Sécurité écologique testée conformément à la méthode de test GEV (classe EC 1 PLUS).



Sans solvant ; EMICODE EC1plus


Sans danger pour les personnes et pour l'environnement



Compensation des grandes différences entre les joints résistante à la pluie


La tolérance élevée du ruban permet une compensation des mouvements des composants et des tolérances de construction courantes plus efficace. Cela réduit le nombre de dimensions utilisées.



Hydrofuge, mais perméable à la vapeur d'eau


Lorsqu'il est comprimé correctement, le ruban assure une étanchéité parfaite à la pluie. Cependant, en raison de sa perméabilité à la vapeur, il assure une excellente protection contre l'humidité.

Homologation

Systèmes d'étanchéité périmétrique conformément au programme de certification IFT QM360 : 2014, n° enreg. 188 7050098



EMICODE EC1plus : Très faible émission : le système de classification EMICODE caractérise la compatibilité environnementale et sanitaire des produits de construction. Les produits dont les émissions sont les plus faibles portent la marque EC1plus.

Indication

Les temps de repositionnement ne sont pas soumis à des spécifications définies. Ils reposent uniquement sur des valeurs empiriques. Ils dépendent du temps de stockage et de la température de stockage et d'utilisation. Plus le temps de stockage est long et plus la température d'utilisation est basse, plus les temps de repositionnement sont longs.



La résistance aux UV et aux intempéries peut être garantie uniquement si l'installation est effectuée de sorte à résister à la pluie.

Domaine d'application

Systèmes d'étanchéité périmétrique conformément au programme de certification IFT QM360 : 2014, n° enreg. 188 7050098



EMICODE EC1plus : Très faible émission : le système de classification EMICODE caractérise la compatibilité environnementale et sanitaire des produits de construction. Les produits dont les émissions sont les plus faibles portent la marque EC1plus.

Ces données sont des recommandations s'appuyant sur des tests que nous avons effectués et sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons la qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et d'autres développements.