Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Ruban d'étanchéité VKP® BASIC
Ruban d'étanchéité VKP<SUP>®</SUP> BASIC - 1
Ruban d'étanchéité VKP<SUP>®</SUP> BASIC - 2
Ruban d'étanchéité VKP<SUP>®</SUP> BASIC - 3
Ruban d'étanchéité VKP<SUP>®</SUP> BASIC - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ruban d'étanchéité VKP® BASIC

Mousse de polyuréthane imprégnée, pré-comprimée. Pour l’étanchéité des joints de menuiseries et de façades. Mousse de classe 2.

Lire la description de l'article

Disponible en 11 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

• Etanchéité a l’eau (une compression de 75% minimum est nécessaire pour l’étanchéité des joints à 2 étages).
• Faible perméabilité a l’air.
• Améliore les performances thermiques (compression de 60 % minimum) et acoustiques (compression de 10 % suffisante).
• Calfeutre les passages d’air et de poussières.
• Elasticité permanente qui compense les irrégularités du support.
• Esthétique - aspect final rectiligne, peut être peint, enduit ou crépi (un test préalable est conseillé).
• Bande autoadhésive, mise en œuvre simple et rapide.
• Très bonne compatibilité avec les différents matériaux de construction et mastics d’étanchéité.
Indication

Sélectionner la taille de ruban appropriée :


1. Définir les largeurs de joints par rapport à la structure et les classer sur l'échelle de « résistance à la pluie »


2. Ensuite, sélectionner la taille de ruban requise


3. Sélectionner la référence en fonction de la couleur du ruban


4. Définir la quantité de rouleaux



La vitesse de dilatation de VKP Basic dépend de la température. La dilatation du ruban n'est pas soumise à des spécifications définies. Elle est uniquement basée sur des valeurs empiriques. Le temps de réinitialisation du ruban dépend de la température de stockage et d'utilisation. Les mesures suivantes s'appliquent : Plus le temps de stockage est long et plus la température d'utilisation est basse, plus les temps de repositionnement sont longs.


En cas de températures élevées, stocker le ruban dans un endroit frais ; en cas de températures basses, le stocker dans un endroit chauffé.



** Uniquement pour installation résistante à la pluie.

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.