Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ruban d'étanchéité pour clous Butyl EURASOL®
Ruban d'étanchéité double face testé pour assurer l'étanchéité à la pluie des points de pénétration des clous et vis sur les membranes sous-jacentes et les films de protection de toit.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Elasticité permanente
Le butyle est excellent pour lisser les petites zones irrégulières sur la surface.
Les deux faces sont hautement adhésives
Bonne adhérence sur les membranes de sous-toiture et le bois.
Très bonne compatibilité avec les matériaux
Application rapide grâce au papier à décollage en saillie (qui se soulève manuellement)
Excellente résistance à l'eau et aux intempéries
Le ruban d'étanchéité pour clous EURASOL est idéalement adapté à une utilisation avec les produits WÜTOP Trio et WÜTOP Trio Plus/SK. Par conséquent, il est recommandé d'utiliser ces membranes de sous-toiture.
Répond aux exigences de la ZVDH (association allemande des couvreurs)
Le scellement des clous est nécessaire pour les toitures temporaires et si la pente de toit habituelle est trop courte. Le ruban d'étanchéité pour clous EURASOL protège contre les infiltrations d'eau et satisfait donc aux exigences de la ZVDH.
Sécurité maximale avec certificat de test
Résistance à la pluie testée par l'Institut Fraunhofer de physique des bâtiments de Stuttgart jusqu'à 600 Pa (classe de résistance au vent 11-12).
Résistance à la pluie testée par l'Institut Fraunhofer de physique des bâtiments de Stuttgart
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Lors de la fixation des lattes de fixation sur les chevrons, les clous ou les vis pénètrent la membrane de sous-toiture ou le film de protection de toit. Ces points peuvent entraîner des infiltrations d'eau et des dommages à la construction en cas de pluie. Le ruban d'étanchéité pour clous butyle EURASOL assure une étanchéité fiable en évitant les dommages et en satisfaisant aux exigences de la ZVDH. Convient également aux raccords chevauchants et aux raccords collés.
Appliquer le ruban d'étanchéité pour clous butyle EURASOL sur le dessous des lattes de fixation ou sur l'extérieur de la membrane de sous-toiture, parallèlement au chevron. La surface d'application doit être sèche et exempte de graisse, de copeaux et de poussière. La contre-latte est ensuite fixée sur le chevron.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!