Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Ruban d'étanchéité pour clous en PE EURASOL®

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ruban d'étanchéité pour clous en PE EURASOL®

Ruban d'étanchéité adhésif simple face testé pour assurer l'étanchéité à la pluie des points de pénétration des clous et vis sur les membranes de sous-toiture et les films de protection de toit. EURASOL est idéalement adapté à une utilisation avec les produits WÜTOP Trio et WÜTOP Trio Plus/SK.

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

  • Pouvoir adhésif élevé, bonne adhérence sur les membranes de sous-toiture et le bois

  • Excellente compatibilité avec les matériaux
Indication

Le ruban d'étanchéité pour clous EURASOL est idéalement adapté à une utilisation avec les produits WÜTOP® Trio et WÜTOP Trio Plus/SK. Par conséquent, il est recommandé d'utiliser ces membranes de sous-toiture.

Satisfait aux exigences de la directive ZVDH (Association allemande des couvreurs)


Des joints pour clous sont requis pour le bâchage provisoire et en cas d'inclinaison insuffisante de la toiture. Le ruban d'étanchéité pour clous EURASOL protège contre les infiltrations d'eau et satisfait donc aux exigences de la ZVDH.



Sécurité maximale avec certificat de test


Résistance à la pluie testée par l'Institut Fraunhofer de physique des bâtiments de Stuttgart jusqu'à 600 Pa (classe de résistance au vent 11-12).



Résistance à la pluie testée par l'Institut Fraunhofer de physique des bâtiments de Stuttgart.

Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. En raison du grand nombre d'applications et de conditions de stockage et de traitement, nous n'assumons aucune responsabilité découlant d'une application particulière. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons la qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.