Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ruban de joint pour vitrage Ruban flexible autocollant actif
Autocollant. Ruban d'étanchéité pour fenêtre avec membrane spéciale à séchage actif pour sceller les joints à l'intérieur et à l'extérieur.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Valeur Sd variable de la membrane assurant un très bon séchage du joint ; scientifiquement prouvé par l'Institut allemand Fraunhofer
- Réduit les risques de dommages causés par la présence d'humidité et de moisissures dans la structure
- Accroît l'efficacité du matériau isolant
Très vaste gamme d'applications
- Le ruban peut être utilisé pour assurer l'étanchéité à l'intérieur et à l'extérieur
- Moins de pièces, pour un stockage simplifié
Convient aux installations à qualité contrôlée conformément aux exigences RAL-Gütegemeinschaft für Fenster und Haustüren (RAL Association de qualité pour les fenêtres et les portes).
Grâce à la valeur Sd variable, le joint respecte le principe "plus étanche à l'intérieur qu'à l'extérieur"
Pose de l'enduit facile sur la partie rugueuse recouverte de matériau non tissé
Pose sûre, même sur les finitions légèrement irrégulières avec la colle Flexband/Plus
Techniques de collage structural conformes au programme de certification IFT QM360: 2014, n° enreg. 188 7050098
Garder une longueur supplémentaire de 2 à 5 cm dans l'angle, en fonction de la largeur du joint. Une boucle de mouvement doit être intégrée. Le collage périmétrique des éléments au niveau du sol avec le ruban d'étanchéité EPDM pour usage extérieur doit être effectué avec de la colle pour ruban d'étanchéité EPDM (réf. 0893700150).
Ruban flexible actif pouvant être combiné :
- Intérieur : Ruban flexible actif/extérieur : VKP Plus
- Intérieur : Silicone neutre parfait/extérieur : Ruban flexible actif
Techniques de collage structural conformes au programme de certification IFT QM360: 2014, n° enreg. 188 7050098
Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. En raison du grand nombre d'applications et de conditions de stockage et de traitement, nous n'assumons aucune responsabilité découlant d'une application particulière. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons la qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Scellement des joints de fenêtre et raccords de façades en métal et vérandas
Nettoyer les surfaces pour éliminer le plus gros des salissures
Installation sur fenêtre :
Coller le ruban flexible avec l'autocollant au dos du cadre de fenêtre et appuyer fermement à l'aide d'un rouleau de pression. Poser la fenêtre et la remplir de mousse PURLOGIC.
Installation sur maçonnerie :
Appliquer un cordon continu de colle/plus pour ruban flexible de 6 à 8 mm d'épaisseur sur le cadre de la fenêtre. Appuyer légèrement sur le ruban flexible à l'aide d'un rouleau de pression.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!