Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Ruban d'étanchéité EPDM, intérieur
Ruban d'étanchéité EPDM, intérieur - 1
Ruban d'étanchéité EPDM, intérieur - 2
Ruban d'étanchéité EPDM, intérieur - 3
Ruban d'étanchéité EPDM, intérieur - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ruban d'étanchéité EPDM, intérieur

Ruban d'étanchéité imperméable à l'air et à l'eau qui bloque la diffusion de vapeur

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Bloque l'eau et la diffusion de vapeur


Empêche la pénétration de l'humidité de l'intérieur dans la maçonnerie et prévient ainsi le risque de dommages structurels liés à l'humidité.



Très grande souplesse et résistance :
  • Grâce à son matériau de haute qualité et flexible, le film EPDM reste scellé en permanence et compense particulièrement bien les mouvements des composants

  • Grâce à sa résistance élevée aux UV et aux intempéries, le film EPDM est parfaitement adapté à l'étanchéité permanente

  • On obtient également une installation fiable sur les surfaces de construction légèrement irrégulières en combinaison avec la colle pour ruban d'étanchéité EPDM

  • Bonne compatibilité avec le bitume


Installation sécurisée sur les surfaces irrégulières

Avec la colle pour ruban SMP EDDN/colle pour ruban d'étanchéité EPDM, le ruban peut également être installé sur des surfaces irrégulières.



Bonne compatibilité avec le bitume
Indication

N'assure pas l'étanchéité à l'eau sous pression. Le ruban ne peut pas être enduit.

Domaine d'application

Les instructions d'utilisation ci-dessus sont des recommandations basées sur les tests que nous avons effectués et notre expérience. Nous vous recommandons d'effectuer vos propres tests avant d'utiliser le produit. Nous garantissons la qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et d'autres améliorations.