Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Ruban en butyle Flex EURASOL®
Ruban en butyle Flex EURASOL<SUP>®</SUP><br/> - 1
Ruban en butyle Flex EURASOL<SUP>®</SUP><br/> - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ruban en butyle Flex EURASOL®

Ruban d'étanchéité très flexible pour l'étanchéité à l'air, au vent et à la pluie à l'intérieur et à l'extérieur avec une excellente déformation tridimensionnelle autour des raccordements et une compensation du mouvement des composants.

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Polyvalent


  • Ruban en butyle adapté à pratiquement tous les types d'ouvertures

  • Application rétrospective possible si les tuyaux et les câbles ont déjà été posés


Film spécial élastique


  • Le ruban peut être étiré très facilement dans tous les sens, pour une excellente déformation tridimensionnelle autour des joints

  • Compense les mouvements des composants de manière fiable


Pouvoir adhésif élevé


Excellente adhérence sur les surfaces pour une fiabilité maximale.



Excellente compatibilité avec les matériaux



Application rapide grâce au papier à décollage en saillie (qui se soulève manuellement) à division centrale

Indication

Le ruban flexible en butyle EURASOL est idéalement adapté aux pare-vapeur WÜTOP, aux coupe-vapeur et aux films de protection pour solives. Par conséquent, il est recommandé d'utiliser ces films.

Domaine d'application

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.