Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Ruban d'étanchéité adhésif EURASOL® PLUS
Ruban d'étanchéité adhésif EURASOL<SUP>®</SUP> PLUS - 1
Ruban d'étanchéité adhésif EURASOL<SUP>®</SUP> PLUS - 2
Ruban d'étanchéité adhésif EURASOL<SUP>®</SUP> PLUS - 3
Ruban d'étanchéité adhésif EURASOL<SUP>®</SUP> PLUS - 4
Ruban d'étanchéité adhésif EURASOL<SUP>®</SUP> PLUS - 5
Ruban d'étanchéité adhésif EURASOL<SUP>®</SUP> PLUS - 6
Ruban d'étanchéité adhésif EURASOL<SUP>®</SUP> PLUS - 7
Ruban d'étanchéité adhésif EURASOL<SUP>®</SUP> PLUS - 8

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ruban d'étanchéité adhésif EURASOL® PLUS

Ruban adhésif spécial pour le collage des coins et le collage des arêtes

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Résistance au vieillissement éprouvée


  • Sécurité maximale avec des tests de résistance aux infiltrations

  • Protège de l'humidité et de la formation de moisissure dans l'isolant


Excellente adhérence initiale et finale


Application rapide, facile et sûre



Matériau de support flexible


S'adapte parfaitement aux ouvertures



Papier à décollage séparé


Collage très rapide et pratique des arêtes et des coins



Sans solvant



Nos produits portant le label EMICODE sont à faibles émissions/respectueux de l'environnement. Le système de classification EMICODE attribue des labels aux produits de construction qui répondent aux exigences très strictes en matière de santé et d'environnement des instituts reconnus.

Indication

La surface doit être sèche et exempte de graisse, de copeaux et de poussière. S'assurer que l'eau ne peut s'accumuler au niveau des zones collées.

  • Résistance au vieillissement thermique et à l'humidité certifiée par l'Université de Kassel

  • Preuve d'étanchéité à l'air par l'Institut Fraunhofer de physique des bâtiments de Stuttgart, conformément aux normes DIN 18055/DIN EN 42 et DIN V 4108-7/prEN 12114

  • GEG


EMICODE EC1plus : Très faibles émissions Le système de classification EMICODE permet de récompenser la conformité environnementale et sanitaire des produits de construction. Les produits dont les émissions sont les plus faibles portent la marque EC1plus.

Ces données sont des recommandations basées des tests que nous avons réalisés et sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.