Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ruban d'étanchéité adhésif EURASOL® Uni
Ruban adhésif transparent extrêmement résistant avec adhésif haute performance réticulé aux UV et support stabilisé aux UV pour membranes de façade et applications universelles d'adhérence étanche à l'air et au vent.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Adhésif haute performance résistant aux UV
- Adhésif durable très haute résistance grâce à une technologie d'adhésif innovante, même sur de nombreuses surfaces difficiles
- Très bonne résistance à la charge d'humidité, donc une fiabilité maximale en cas de pluie et de vent, en particulier dans le cas d'adhérence à l'extérieur
- Température de traitement à partir de -10 °C
Support spécial transparent
- L'adhérence est presque invisible, même pendant les réparations
- Universellement applicable, par exemple pour les membranes de façade colorées
- La stabilisation UV garantit une très bonne résistance aux UV
Sans solvant
La force de l'adhésif s'accumule au fil du temps, la force finale de l'adhésif est atteinte après environ 24 heures.
Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Surfaces de film :
- Adhérence permanente des membranes de façade, convient également aux façades partiellement ouvertes.
- Adhérence des chevauchements, des connexions et des pénétrations, ainsi que l'adhérence de réparation des freins-vapeur, des pare-vapeur, des membranes de sous-toiture et des films de protection de toit. Application à l'intérieur et à l'extérieur.
Surfaces en panneaux :
Collage de joints étanche pour panneaux OSB. Convient à une utilisation en extérieur et en intérieur.
La surface d'application doit être sèche et exempte de graisse, de copeaux et de poussière. Fixer le ruban d'étanchéité sur le raccord chevauchant en retirant seulement quelques centimètres du papier de masquage. Le ruban adhésif est collé sur toute la longueur en appuyant dessus. S'assurer que la pression de contact est suffisante et qu'aucune eau stagnante ne peut s'accumuler dans les zones collées. Après le collage, couper le ruban adhésif avec un couteau. Ne pas soumettre le ruban adhésif à une tension à long terme.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!