Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Bande adhésive avec membrane ultra respirante EURADOP®
Ruban adhésif double face pour collage permanent à l'intérieur et à l'extérieur
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Ruban adhésif double face
Collage très rapide et simple
Etanchéité et résistance au vieillissement éprouvées
- Fiabilité maximale pour des tests de résistance aux infiltrations
- Protège de l'humidité et contre la formation de moisissure dans l'isolant
Polyvalent
Adhère à la plupart des supports de construction standard, également excellent pour les applications en extérieur
Sans solvant
ENeV
Résistance au vieillissement thermique et à l'humidité certifiée par l'Université de Kassel
Preuve d'étanchéité à l'air avec EURADOP, EURASOL, EURASOL P, EURASOL Plus par l'Institut Fraunhofer de physique des bâtiments de Stuttgart, conformément aux normes DIN 18055/DIN EN 42 et DIN V 4108-7/prEN 12114
La surface d'application doit être sèche et exempte de graisse, de copeaux et de poussière. S'assurer que l'eau ne peut s'accumuler au niveau de la zone collée. Ne pas soumettre le ruban adhésif à une tension à long terme.
Preuve d'étanchéité à l'air avec EURADOP, EURASOL, EURASOL P, EURASOL Plus par l'Institut Fraunhofer de physique des bâtiments de Stuttgart, conformément aux normes DIN 18055/DIN EN 42 et DIN V 4108-7/prEN 12114
Ces données sont des recommandations s'appuyant sur des tests que nous avons effectués et sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service client fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Collage permanent des films de protection pour toit, des pare-vapeur et des freins-vapeur. Collage des sections chevauchantes de ces films et des films sur les profils en métal. Pour une utilisation à l'intérieur et en extérieur (résistance aux UV : 8 semaines).
La solution EURADOP est idéale pour coller les freins-vapeur WÜTOP, les pare-vapeur WÜTOP et les films de protection de toit WÜTOP ; elle a été testée sur ces films. Pour cette raison, il est recommandé d'utiliser ces films WÜTOP pour optimiser les résultats avec le système d'étanchéité Würth.
Appliquer EURADOP sur le profil en métal ou le film inférieur. La bande peut être déchirée en tirant d'un coup sec à la main ou coupée avec un couteau. Le film chevauchant est posé et le film de protection est retiré. Appuyer sur le film pour coller. Exercer une pression de contact suffisante.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!