Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ruban d'étanchéité VKP® Trio 750 High Performance
Ruban d'étanchéité multifonction premium avec film polymère et retenue d'eau pour sceller complètement l'encadrement des fenêtres et le jeu des portes.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Joint pour vitrage rapide et facile, pose en une seule étape. Economique grâce à un gain de temps considérable
La partie extérieure est dotée d'une retenue d'eau imperméable à la pluie battante jusqu'à au moins 1 050 Pa offrant un haut niveau de protection contre les infiltrations conformément à la norme DIN 18542:2020-04
La section centrale offre une très bonne isolation thermique et acoustique
Film polymère côté intérieur
- L'intérieur est entièrement étanche à l'air conformément à la norme DIN 18542:2020-04 et à la Directive européenne sur la performance énergétique des bâtiments 2020, et répond aux exigences élevées des maisons passives et à énergie zéro.
- Gradient de diffusion de vapeur de l'intérieur vers l'extérieur en raison du film polymère intérieur
- Convient aux installations à qualité contrôlée conformément aux exigences RAL-Gütegemeinschaft für Fenster und Haustüren (Association allemande de qualité pour les fenêtres et les portes RAL)
- Etanchéité à l'air et isolation thermique extrêmes pour des économies d'énergie maximales
- Très faibles émissions
Prendre en compte les mouvements des composants et les changements temporaires de longueur des joints existants pour déterminer la dimension du ruban appropriée. La vitesse de dilatation de VKP® Trio 750 High Performance dépend de la température. En cas de températures élevées, stocker le ruban dans un endroit frais ; en cas de températures basses, le stocker dans un endroit chauffé. Utiliser VKP® Plus pour les joints entre composants solides. Dans la zone du joint inférieur, nous recommandons du ruban flexible ou du ruban d'étanchéité extérieur EPDM. Effectuer des tests suffisants pour les peintures et produits d'étanchéité. Pas d'interactions avec les coulis disponibles dans le commerce. La fenêtre est fixée dans le cadre d'une installation espacée. Les joints de façade sous contrainte élevée doivent être scellés avec VKP® Plus.
EMICODE EC1plus : Très faibles émissions Le système de classification EMICODE permet de récompenser la conformité environnementale et sanitaire des produits de construction. Les produits dont les émissions sont les plus faibles portent la marque EC1plus.
Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Etanchéification des joints de fenêtre et de porte, joints de raccordement des vérandas sur le bâtiment principal et autres raccords de construction. Particulièrement adapté pour les maisons passives et à énergie zéro.
Préparation :
- Nettoyer les surfaces pour éliminer le plus gros des salissures. Une ligne lisse est nécessaire en cas d'irrégularité.
- Couper environ 2 cm aux deux extrémités du ruban.
- Prendre en compte la longueur supplémentaire d'environ 2 cm/m lors de la découpe de la longueur de ruban.
Installation sur fenêtre :
Enlever le film de protection du papier autocollant et coller le ruban sur le profil de la fenêtre. Vérifier que le positionnement est correct à l'intérieur et à l'extérieur (film polymère à l'intérieur).
Aspect dans l'angle :
Le ruban est joint grossièrement dans les coins ; compresser le ruban dans le sens longitudinal. Toujours éviter les fuites. Sceller avec de la colle Flexband, de la colle pour film Wütop ou de la colle pour raccordement All-in-one, si disponible.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!