Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Ruban d'étanchéité haute performance VKP® Trio 1050
Ruban d'étanchéité haute performance VKP<SUP>®</SUP> Trio 1050 - 1
Ruban d'étanchéité haute performance VKP<SUP>®</SUP> Trio 1050 - 2
Ruban d'étanchéité haute performance VKP<SUP>®</SUP> Trio 1050 - 3
Ruban d'étanchéité haute performance VKP<SUP>®</SUP> Trio 1050 - 4
Ruban d'étanchéité haute performance VKP<SUP>®</SUP> Trio 1050 - 5
Ruban d'étanchéité haute performance VKP<SUP>®</SUP> Trio 1050 - 6
Ruban d'étanchéité haute performance VKP<SUP>®</SUP> Trio 1050 - 7
Ruban d'étanchéité haute performance VKP<SUP>®</SUP> Trio 1050 - 8
Ruban d'étanchéité haute performance VKP<SUP>®</SUP> Trio 1050 - 9
Ruban d'étanchéité haute performance VKP<SUP>®</SUP> Trio 1050 - 10
Ruban d'étanchéité haute performance VKP<SUP>®</SUP> Trio 1050 - 11
Ruban d'étanchéité haute performance VKP<SUP>®</SUP> Trio 1050 - 12
Ruban d'étanchéité haute performance VKP<SUP>®</SUP> Trio 1050 - 13
Ruban d'étanchéité haute performance VKP<SUP>®</SUP> Trio 1050 - 14
Ruban d'étanchéité haute performance VKP<SUP>®</SUP> Trio 1050 - 15
Ruban d'étanchéité haute performance VKP<SUP>®</SUP> Trio 1050 - 16
Ruban d'étanchéité haute performance VKP<SUP>®</SUP> Trio 1050 - 17
Ruban d'étanchéité haute performance VKP<SUP>®</SUP> Trio 1050 - 18

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ruban d'étanchéité haute performance VKP® Trio 1050

Ruban d'étanchéité premium, multifonction, avec film polymère et retenue d'eau pour sceller complètement les joints de fenêtre et de porte

Lire la description de l'article

Disponible en 8 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Joint pour vitrage rapide et facile, pose en une seule étape. Economique grâce à un gain de temps considérable



La partie extérieure est dotée d'une retenue d'eau imperméable à la pluie battante jusqu'à au moins 1 050 Pa offrant un haut niveau de protection contre les infiltrations conformément à la norme DIN 18542:2020-04



La section centrale offre une très bonne isolation thermique et acoustique



Film polymère côté intérieur


  • L'intérieur est entièrement étanche à l'air conformément à la norme DIN 18542:2020-04 et à la Directive européenne sur la performance énergétique des bâtiments 2020, et répond aux exigences élevées des maisons passives et à zéro énergie

  • Gradient de diffusion de vapeur de l'intérieur vers l'extérieur en raison du film polymère à l'intérieur


  • Convient aux installations à qualité contrôlée conformément aux exigences RAL-Gütegemeinschaft für Fenster und Haustüren (Association allemande de qualité pour les fenêtres et les portes RAL)

  • Etanchéité à l'air et isolation thermique extrêmes pour des économies d'énergie maximales

  • Très faibles émissions
Indication

Prendre en compte les mouvements structurels et les changements temporaires de longueur des joints existants pour déterminer la taille du ruban appropriée. La vitesse de dilatation de VKP® Trio 1050 haute performance dépend de la température. En cas de température élevée, stocker le ruban dans un endroit frais ; en cas de température basse, le stocker dans un endroit chauffé. Utiliser VKP® Plus pour les joints entre composants solides. Il est recommandé d'utiliser du ruban flexible ou du ruban d'étanchéité EPDM pour extérieur dans la zone inférieure du joint. Effectuer des tests suffisants sur les surfaces peintes ou scellées. Pas d'interaction avec le mortier de plâtre disponible dans le commerce. La fenêtre est fixée par installation espacée. Les joints de façade sous contrainte élevée doivent être scellés avec VKP® Plus.

EMICODE EC1plus : Très faibles émissions : Le système de classification EMICODE attribue des labels aux produits de construction en fonction de leur compatibilité environnementale et sanitaire. Les produits dont les émissions sont les plus faibles portent la marque EC1plus.

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Les informations techniques ou les conseils fournis par notre service client gratuit n'engagent en aucun cas notre responsabilité, à moins que le conseil ou l'information n'entre dans le cadre de la prestation de services convenue contractuellement ou à moins que le conseiller n'ait agi de façon délibérée. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements à nos produits.