Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Ruban d'étanchéité VKP® MAX
Ruban d'étanchéité VKP<SUP>®</SUP> MAX - 1
Ruban d'étanchéité VKP<SUP>®</SUP> MAX - 2
Ruban d'étanchéité VKP<SUP>®</SUP> MAX - 3
Ruban d'étanchéité VKP<SUP>®</SUP> MAX - 4
Ruban d'étanchéité VKP<SUP>®</SUP> MAX - 5
Ruban d'étanchéité VKP<SUP>®</SUP> MAX - 6
Ruban d'étanchéité VKP<SUP>®</SUP> MAX - 7
Ruban d'étanchéité VKP<SUP>®</SUP> MAX - 8
Ruban d'étanchéité VKP<SUP>®</SUP> MAX - 9
Ruban d'étanchéité VKP<SUP>®</SUP> MAX - 10
Ruban d'étanchéité VKP<SUP>®</SUP> MAX - 11
Ruban d'étanchéité VKP<SUP>®</SUP> MAX - 12
Ruban d'étanchéité VKP<SUP>®</SUP> MAX - 13
Ruban d'étanchéité VKP<SUP>®</SUP> MAX - 14
Ruban d'étanchéité VKP<SUP>®</SUP> MAX - 15
Ruban d'étanchéité VKP<SUP>®</SUP> MAX - 16
Ruban d'étanchéité VKP<SUP>®</SUP> MAX - 17
Ruban d'étanchéité VKP<SUP>®</SUP> MAX - 18
Ruban d'étanchéité VKP<SUP>®</SUP> MAX - 19
Ruban d'étanchéité VKP<SUP>®</SUP> MAX - 20
Ruban d'étanchéité VKP<SUP>®</SUP> MAX - 21
Ruban d'étanchéité VKP<SUP>®</SUP> MAX - 22
Ruban d'étanchéité VKP<SUP>®</SUP> MAX - 23
Ruban d'étanchéité VKP<SUP>®</SUP> MAX - 24
Ruban d'étanchéité VKP<SUP>®</SUP> MAX - 25
Ruban d'étanchéité VKP<SUP>®</SUP> MAX - 26
Ruban d'étanchéité VKP<SUP>®</SUP> MAX - 27
Ruban d'étanchéité VKP<SUP>®</SUP> MAX - 28

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ruban d'étanchéité VKP® MAX

Ruban d'étanchéité imprégné et pré-comprimé conforme à la classe BG1 pour compenser les tolérances de joint supérieures.

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Excellente adaptation aux contours


  • Etanchéification fiable des joints présentant des tolérances supérieures

  • Compense les irrégularités de la surface

  • Moins de dimensions de ruban requises grâce à un large éventail d'applications


Propriétés d'étanchéité testées à plus de 600 Pa


Conforme à la classe BG1 selon la norme DIN 18542



Hydrofuge, mais perméable à la vapeur d'eau


Grâce à l'imprégnation, le ruban résiste à la pluie tout en assurant un bon séchage de l'humidité dans le joint en raison de sa perméabilité à la vapeur.



Excellente résistance aux intempéries


Convient aussi à une utilisation en extérieur

Indication

La vitesse de dilatation du ruban VKP MAX dépend de la température. En cas de températures élevées, stocker le ruban dans un endroit frais ; en cas de températures basses, le stocker dans un endroit chauffé. Tester la compatibilité du matériau en cas de revêtement avec des peintures et des produits d'étanchéité. Le ruban ne doit pas entrer en contact/être nettoyé avec des produits chimiques contenant des solvants ou des produits chimiques agressifs.

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.