Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Ruban d'étanchéité VKP® Dreifix
Ruban d'étanchéité VKP<SUP>®</SUP> Dreifix - 1
Ruban d'étanchéité VKP<SUP>®</SUP> Dreifix - 2
Ruban d'étanchéité VKP<SUP>®</SUP> Dreifix - 3
Ruban d'étanchéité VKP<SUP>®</SUP> Dreifix - 4
Ruban d'étanchéité VKP<SUP>®</SUP> Dreifix - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ruban d'étanchéité VKP® Dreifix

Ruban d'étanchéité multi-usage imprégné et pré-comprimé pour sceller simultanément les joints de fenêtres et de portes intérieurs et extérieurs avec isolation parallèle.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Étanchéification et isolation complètes en une seule étape


  • Permet de gagner un temps considérable lors de l'installation

  • Très facile à appliquer

  • Nette réduction de l'espace de stockage nécessaire (remplace trois produits classiques)


Satisfait aux exigences de montage RAL, ÖNORM B5320 et des dernières technologies


  • Résiste à la pluie, perméable à la vapeur sur la face externe

  • Isolation thermique et protection anti-bruit à partir de la zone intermédiaire

  • Etanche à l'air et à la vapeur sur la face interne ("plus étanche à l'intérieur qu'à l'extérieur")


Installation possible par tous les temps


  • Le produit offre une étanchéité intégrée dans quasiment toutes les conditions météorologiques

  • Montage rapide grâce à l'autocollant simple face


Propriétés d'étanchéité testées à plus de 600 Pa, conformément à la norme DIN 18542 BG1 + BGR


  • Dans son état comprimé, résiste en permanence aux intempéries et aux UV

  • Certificat de test général délivré par les organismes de réglementation du secteur de la construction


Sans solvant certification EMICODE EC1Plus


Sans danger pour les personnes et l'environnement

Les irrégularités du support sont lissées de manière fiable dans la zone du joint spécifié.


IndicationLa vitesse de dilatation de VKP® Dreifix dépend de la température. En cas de températures élevées, stocker le ruban dans un endroit frais ; en cas de températures basses, le stocker dans un endroit chauffé.
Dans la zone de joint inférieure, nous recommandons VKP® Trio SF, réf. 0875 36…
Pour les travaux de peinture et d'étanchéité, effectuer les tests correspondants. Pas d'interactions avec les coulis disponibles dans le commerce.