Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Ruban d'étanchéité EPDM Totalement adhésif, extérieur SK
Ruban d'étanchéité EPDM Totalement adhésif, extérieur SK - 1
Ruban d'étanchéité EPDM Totalement adhésif, extérieur SK - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ruban d'étanchéité EPDM Totalement adhésif, extérieur SK

Ruban d'étanchéité à autocollant fort, respirant et résistant aux intempéries.

Lire la description de l'article

Disponible en 8 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Totalement adhésif, autocollant très résistant


  • Application simple et rapide

  • Excellente adhérence sur de nombreuses surfaces de construction classiques, pas de temps de durcissement


Imperméable et respirant


  • Assure une protection durable contre les infiltrations d'eau venant de l'extérieur.

  • La membrane perméable à la vapeur permet simultanément à la vapeur d'eau provenant de l'intérieur de se diffuser à l'extérieur, empêchant ainsi les dégâts matériels liés à l'humidité.


Extrêmement élastique


  • Sécurité optimale en cas de mouvement des composants.

  • Application pratique grâce à la flexibilité du ruban.


Excellente résistance aux intempéries, joint sûr et permanent



Application plus facile grâce à la double division du papier de séparation (à partir de 150 mm de largeur).

Indication

Pour lisser les inégalités, coller le bord du film pour protéger contre les coulures, dans les coins ou pour les joints, nous recommandons le ruban d'étanchéité adhésif EPDM. Fixer en plus le ruban sur l'élément avec une fixation mécanique, p.ex. appui de fenêtre, serrage dans l'élément, latte de serrage, barrette de connexion etc.



N'assure pas l'étanchéité contre l'eau sous pression. Le ruban ne peut pas être enduit.

Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. En raison du grand nombre d'applications et de conditions de stockage et de traitement, nous n'assumons aucune responsabilité découlant d'une application particulière. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons la qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.