Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ruban d'étanchéité EPDM butyle pour utilisation en extérieur
Ruban d'étanchéité respirant, élastique et résistant aux intempéries
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Résistant à l'eau et respirant
- Assure une protection durable contre les infiltrations d'eau venant de l'extérieur
- Parallèlement, la membrane est suffisamment perméable pour laisser la vapeur d'eau provenant de l'intérieur s'échapper vers l'extérieur, évitant ainsi tout dommage lié à l'humidité sur les bâtiments
- Grâce à son matériau de haute qualité et flexible, le film EPDM reste scellé en permanence et compense particulièrement bien les mouvements des composants
- Grâce à sa résistance élevée aux UV et aux intempéries, le film EPDM est parfaitement adapté à l'étanchéité permanente
- On obtient également une installation fiable sur les surfaces de construction légèrement irrégulières en combinaison avec la colle pour ruban d'étanchéité EPDM
- Bonne compatibilité avec le bitume
Ne convient pas aux joints selon les classes d'influence d'eau W2.2-E (exposition élevée à l'eau sous pression ≥profondeur d'immersion de 3 m), W3-E (eau non pressurisée sur les plafonds couverts de terre) conformément à la norme DIN 18533, ni aux joints contre l'eau sous pression conformément à la norme DIN 18195-6.
Le ruban ne peut pas être enduit.
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Etanchéification permanente et fiable des joints en extérieur, p. ex. pour les rebords de fenêtres, les fenêtres situées au niveau du sol et les portes de balcon, pour les seuils de porte extérieurs, les vérandas et au niveau des façades.
- Epaisseur 1,2 mm : Joints derrière les matériaux isolants du périmètre
- Correspond aux classes d'influence de l'eau suivantes selon la norme DIN 18533
- W1.1-E : Humidité du sol et eau non pressurisée pour les panneaux de plancher et les murs en contact avec le sol
- W1.2-E : Humidité du sol et eau non pressurisée pour les panneaux de plancher et les murs avec drainage en contact avec le sol
- W2.1-E : Influence modérée de l'eau sous pression ≤ profondeur d'immersion de 3 m
- W4.E : Eau vaporisée sur la prise murale ainsi que de l'eau capillaire dans et sous les murs en contact avec le sol
- Les surfaces doivent être sèches, exemptes de poussière et de graisse, et capables de supporter des charges.
- Pose : Couper le ruban EPDM à la longueur requise. Appliquer la colle pour ruban d'étanchéité EPDM sur la surface et essuyer avec une spatule. Coller le ruban EPDM sur la surface et appuyer légèrement à l'aide d'un rouleau de pression, tout en veillant à éviter les tensions.
- Sur le cadre/l'élément, il faut fixer le ruban d'étanchéité de la version avec bandes autocollantes et/ou étanchéité des composants en contact avec le sol, conformément à la norme DIN18533 avec un assemblage mécanique.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!