Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Ruban d'étanchéité EPDM, extérieur, 1,2 mm

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ruban d'étanchéité EPDM, extérieur, 1,2 mm

Ruban d'étanchéité respirant, élastique et résistant aux intempéries

Lire la description de l'article

Disponible en 6 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Imperméable et respirant


  • Assure une protection durable contre les infiltrations d'eau venant de l'extérieur

  • Parallèlement, la membrane est suffisamment perméable pour laisser la vapeur d'eau provenant de l'intérieur s'échapper vers l'extérieur, évitant ainsi tout dommage lié à l'humidité sur les bâtiments


Extrêmement élastique


  • Sécurité optimale en cas de mouvement des composants

  • Application pratique grâce à la flexibilité du ruban


Excellente résistance aux intempéries


  • Matériau haut de gamme pour une étanchéité permanente garantie

  • Excellente résistance aux UV


Mise en œuvre sécurisée sur les matériaux supports irréguliers


  • On obtient également une installation fiable sur les matériaux supports de construction légèrement irréguliers en combinaison avec la colle pour ruban d'étanchéité EPDM.


Bonne compatibilité avec le bitume

Indication

Ne convient pas aux joints selon les classes d'influence d'eau W2.2-E (exposition élevée à l'eau sous pression profondeur d'immersion ≥ 3 m), conformément à la norme DIN 18533, ni aux joints contre l'eau sous pression conformément à la norme DIN 18195-6.


Le ruban ne peut pas être enduit.

EN 13984

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Les informations techniques ou les conseils fournis par notre service client gratuit n'engagent en aucun cas notre responsabilité, à moins que le conseil ou l'information n'entre dans le cadre de la prestation de services convenue contractuellement ou à moins que le conseiller n'ait agi de façon délibérée. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements à nos produits.