Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ruban adhésif souple 425 en aluminium 3M™
Pour l'étanchéification d'éléments de toit affleurants, le revêtement des réflecteurs de chaleur et de lumière, pour la fixation à conduction thermique des tuyaux, les bobines à chaleur, etc. ; agissent comme une barrière anti-humidité et sont utilisés pour le revêtement dans des tâches de galvanoplastie.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Excellentes propriétés d'étanchéité grâce à une bonne protection contre l'humidité (diffusion de vapeur d'eau)
- La combinaison d'aluminium robuste et de colle durable permet une utilisation à long terme sans problème
- Eprouvé dans les industries automobile et aéronautique
- Barrière anti-humidité adaptée (p. ex. électroménager)
- Résistance élevée au vieillissement et aux intempéries
- Pour la protection contre les radiations thermiques
- Fixation de serpentins de refroidissement sur les réfrigérateurs
- Recouvrement pendant l'anodisation de l'aluminium
- Collage des feuilles d'aluminium avant la trempe
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!