Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ruban d'emballage PVC
Ruban d'emballage avec haute résistance à la déchirure, excellente adhérence immédiate et stabilité
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Excellente adhérence immédiate, force d'adhérence et adaptation de forme avec une grande variété de surfaces
- Résistance à l'humidité, aux acides et aux bases dilués
- L'adhésif en caoutchouc naturel résistant offre une force d'adhérence élevée
- Gaufrage spécial sur le film pour un déroulement facile, uniforme et silencieux
- Expansion minimale du matériau de revêtement en PVC
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
- Pour étanchéifier les boîtes légères et moyennes en carton, en panneaux de fibre pleins et en carton ondulé
- Le ruban adhésif peut être appliqué manuellement ou à l'aide d'un distributeur
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!