Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ruban en crêpe de peintre Pour une utilisation en intérieur
Travaux de masquage pour la peinture avec des systèmes de peinture et des films de masquage de fixation disponibles dans le commerce. Convient également au séchage au four grâce à une résistance à la chaleur jusqu'à 80 °C.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Facile à dérouler
- Pratique à appliquer
- Evite toute déchirure accidentelle du papier
Résistant à la chaleur jusqu'à +80 °C, convient donc également au séchage au four
Excellente adhérence, même sur les surfaces légèrement irrégulières
Hautement résistant aux systèmes de peinture et de vernis disponibles dans le commerce
Le ruban peut être décollé sans laisser de résidus
Pour garantir un retrait sans résidus, le ruban doit être décollé immédiatement après que la peinture ou le vernis a séché. Le ruban adhésif ne résiste pas aux UV, il ne convient donc pas aux applications en extérieur.
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Applications intérieures. Travaux de masquage dans le secteur de la peinture et pour fixer les films de protection.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!