Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ruban en crêpe de peintre
Pour les travaux de peinture et de vernissage avec des peintures et vernis conventionnels, même sur des matériaux supports légèrement irréguliers
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Résiste à des températures plus élevées
- Les travaux de peinture nécessitant un séchage au four ne posent pas de problème, car le ruban résiste à la chaleur jusqu'à +100 °C pendant max. 30 minutes
Facile à appliquer
- Facile à dérouler pour une utilisation confortable
- Pas de déchirure accidentelle du papier
Excellente tenue
- Excellente adhérence, même sur les substrats légèrement irréguliers
Excellente résistance
- Résistant aux systèmes de peinture et de vernis conventionnels
- Peut être décollé sans laisser de résidus
- Pour garantir un retrait sans résidus, le ruban doit être décollé immédiatement après que la peinture ou le vernis a séché
- Ne pas utiliser dans les applications en extérieur, car le ruban n'est pas résistant aux UV
- Ne pas utiliser sur le parquet, car il peut endommager la peinture lors du retrait
- Pour garantir un retrait sans résidus, le ruban doit être décollé immédiatement après que la peinture ou le vernis a séché
- Le ruban adhésif ne résiste pas aux UV, il ne convient donc pas aux applications en extérieur
- Ne pas utiliser sur le parquet, car il peut endommager la peinture lors du retrait
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
- Pour les applications en intérieur
- Pour le masquage pendant les travaux de peinture et de vernissage
- Pour fixer les films de protection
Les surfaces sur lesquelles le ruban adhésif est appliqué doivent être sèches et exemptes de poussière, d'huile, de solvants ou de tout autre produit chimique.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!