Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ruban en crêpe de précision
Ruban en papier spécial pour les exigences les plus strictes lors des travaux de masquage dans les secteurs de l'automobile, de la métallurgie et de la peinture
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Précis et doux sur les surfaces
- Le papier Washi fin, souple et de haute qualité permet d'obtenir des collages très précis
- Bords de peinture nets et ultraplats sans coulures
- Excellente adhérence même sur les matériaux supports sensibles grâce à la colle acrylate spéciale
- Peut être retiré sans laisser de résidus
Pour une vaste gamme d'applications
- Résistance aux UV pendant 4 mois, ce qui rend le ruban adhésif adapté aux applications intérieures et extérieures
- Les travaux de peinture nécessitant un séchage au four ne posent pas de problème, car le ruban résiste à la chaleur jusqu'à +100 °C
- Retirer le ruban une fois la peinture sèche
- Faire preuve de prudence avec les peintures contenant du zinc ou de l'oxyde de zinc, car des résidus peuvent être laissés
- Sur des matériaux supports critiques tels que le parquet, le stratifié, le linoléum ou d'autres surfaces qui seront visibles ultérieurement, des résidus d'adhésif ou des déchirures de surface ne peuvent pas être exclus
- Lors du jointoiement des carreaux avec du mastic d'étanchéité, le ruban doit être retiré avant la fin du processus de séchage, sinon le ruban sera difficile à retirer
- Ne convient pas à une utilisation sur le carbone, le zinc, le plomb (y compris les peintures à base de plomb), le cuivre, les métaux anodisés, la pierre naturelle (marbre, etc.) et le PVC vieilli ou altéré
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
- Pour des applications en intérieur et en extérieur.
- Convient aux systèmes de peinture à base aqueuse et à base de solvants
- Peut également être utilisé sur des matériaux supports sensibles dans les secteurs de la construction et de l'automobile, comme sur des tapis, du mobilier et des baguettes chromées
- Pour les travaux de masquage pendant les applications de peinture, en particulier sur les surfaces sensibles
- Convient pour le masquage dans l'application de vitrage
- Pour fixer le papier de masquage et les films de masquage
- Pour les travaux de masquage dans les applications de peinture dans les secteurs de l'automobile et de la métallurgique, en particulier pour les surfaces sensibles, la peinture multicouche ou pour l'après-vente automobile.
- Convient également au séchage au four
Les surfaces sur lesquelles le ruban adhésif est appliqué doivent être sèches et exemptes de poussière, d'huile, de solvants ou de tout autre produit chimique.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!