Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ruban d'étanchéité au bitume Bitu Roll Plus
Bande d'étanchéité au bitume haut de gamme fortement autocollante, pour combler les fissures et imperméabiliser avec fiabilité les bâtiments.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Respecte les normes DIN 18533-1 1.1/1.2, DIN 18531-5-8.2.2 et W4 pour la construction de systèmes d'étanchéité
Adapté pour l'étanchéité à l'humidité au sol et l'eau sans pression (eau capillaire, eau d'adhésif, eau de pulvérisation). Qualité testée conformément à la norme DIN EN 13969.
Application rapide et sûre
- Surface autocollante unilatérale pour une application simple et rapide de la bande
- Matériau de support très résistant aux déchirures protégeant contre les dommages
- La pose est jusqu'à 50 % plus rapide que les systèmes d'étanchéité classiques
- Résistance immédiate à l'eau et à la pluie battante
- Peut être appliqué toute l'année à partir de -5 °C
Sécurité accrue grâce au papier de décollage du film
- Le collage sans pli empêche l'eau capillaire de pénétrer dans le ruban.
- Le papier de décollage est perforé à 3 cm du bord pour faciliter l'application (largeurs de 150 mm et plus)
Non autorisé pour l'étanchéité des caves contre les infiltrations d'eau depuis l'extérieur conformément aux normes DIN 18195 Partie 6 et DIN 18533 1-2.1/2.2.
Testé selon la norme EN 14967:2006
- Comportement au feu : Classe E
- Etanchéité : confirmée
- Résistance à la charge d'impact : étanchéité maintenue, procédure A : ≤ 200 mm
- Résistance durable à la dégradation/au vieillissement : confirmée
- Résistance durable aux produits chimiques : confirmée
- Comportement de pliage à froid : ≤ -30 °C
Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. En raison du grand nombre d'applications et de conditions de stockage et de traitement, nous n'assumons aucune responsabilité découlant d'une application particulière. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Etanchéité fiable et permanente conformément à la norme DIN 18533-1 1.1/1.2 ou DIN 18531-5-8.2.2 des panneaux pour plancher ou murs de cave, plafonds, balcons et terrasses soumis à des charges moyennes (ne doit pas être traversé, planté ou soumis en permanence à des charges excessives), ainsi que des joints d'étanchéité des connexions (murs de structure, surfaces de base, portes de terrasse, portes-fenêtres, façades métalliques, fenêtres). Joints de la surface de base entre les composants structurels solides, constructions en bois ou raccords de maçonnerie conformément à la norme DIN 18533 W4-E.
Les surfaces doivent être sèches, saines et exemptes de graisse et de poussière.
- Les surfaces absorbantes et poreuses doivent être prétraitées avec un primaire pour supports bitumeux et minéraux, (réf. 5991540920)
- Couper à la longueur souhaitée, décoller la membrane étanche du film de protection et l'appliquer en s'assurant qu'il n'y a pas de plis
- Pour garantir une bonne adhérence, le ruban doit être pressé sur la surface et lissé avec un rouleau ou un outil similaire
- Lors du raccordement des bandes, le chevauchement doit être de 100 mm minimum
- Remarque : la membrane étanche résiste temporairement aux UV et la durée de son exposition extérieure est limitée à 8 semaines
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!