Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ruban adhésif universel
Le ruban convient à de nombreuses applications différentes, telles que le marquage, le bandage et la fixation de câbles
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- La colle en caoutchouc résistante offre une excellente adhérence, même sur les surfaces rugueuses et fibreuses
- Le revêtement en plastique du ruban est étanche à l'eau, imperméable à la vapeur, résistant à l'humidité et facile à étiqueter
- Le ruban peut être déchiré à la main et permet une application rapide et simple
Le ruban adhésif universel ne résiste pas aux UV, il ne doit donc pas être exposé à la lumière directe du soleil. Les surfaces à coller doivent être sèches et exemptes de poussière, de graisse et de silicone. Pour garantir la bonne adhérence, il faut exercer une pression suffisante du ruban sur le matériau à coller
Solution adaptée à un large éventail d'applications, p. ex. :
- Etiquetage, enveloppement et fixation des câbles
- Fermeture et étiquetage des boîtes en carton
- Masquage des objets à arêtes tranchantes et des bords de moquette décollés
- Marquage des sols
- Joints d'étanchéité
- Scellement des conduits de ventilation
- Masquage des trous de perçage, évents et ouvertures
Ce ruban convient uniquement à une utilisation à court terme en extérieur
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!