Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ruban adhésif de marquage au sol Pour les zones alimentaires et les zones sanitaires
Adhérence rapide pour le marquage des voies de circulation, des zones de travail, des zones de sécurité, des aires de stationnement ou des murs et des bordures.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Autocollant
- Pouvoir adhésif durable
- Résistance élevée à la déchirure
- Nettoyage facile
- Franchissable immédiatement
- Avec papier en silicone
- Facile à utiliser
- Conforme aux exigences de la norme DIN 4844 ou DIN EN ISO 7010
- Il est possible de rouler sur la bande avec des transpalettes et des chariots actionnés manuellement
- Cependant, le ruban ne doit pas être soumis à une charge supplémentaire due à des véhicules lourds, des torsions ou des retournements lorsque des palettes sont poussées dessus.
La surface d'adhérence doit être sèche et exempte de graisse et de poussière.
Adhérence simple et rapide pour le marquage des couloirs, des zones de travail, des zones de sécurité, des aires de stationnement ou des murs et des bords.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!