Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Ruban adhésif double face
Ruban adhésif double face - 1
Ruban adhésif double face - 2
Ruban adhésif double face - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ruban adhésif double face

Ruban adhésif avec support en papier spécial et colle acrylate.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Excellente adhérence


Grâce à ses propriétés adhésives exceptionnelles, ce ruban peut être utilisé pour coller un large éventail de matériaux, par exemple le bois, le métal, le plastique, le verre, la pierre, etc.



Peut être retiré à la main


Ruban rapide et facile à appliquer.



Résistant aux UV et à l'humidité


Le ruban adhésif peut être utilisé à l'intérieur et à l'extérieur.



Résistant au vieillissement


Lorsque le ruban est utilisé correctement, son pouvoir adhésif peut durer de nombreuses années.

Indication

Les surfaces à coller doivent être sèches et exemptes de poussière, de graisse et de silicone. Pour garantir la bonne adhérence, il faut exercer une pression suffisante de la bande sur le matériau à encoller. La résistance finale est obtenue après 24 heures. Effectuer des essais préliminaires sur les surfaces sensibles (p. ex. PP, PE, caoutchouc) et les surfaces poreuses (p. ex. bois, pierre). Sur les plastiques contenant des additifs plastifiants à coller, les plastifiants peuvent altérer la couche adhésive. Cela dégrade la force d'adhérence de la colle.

Domaine d'application