Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ruban adhésif double face MULTI
Ruban adhésif polyvalent pour applications simples. Pour une grande variété d'applications dans lesquelles un ruban adhésif résistant avec support fin est nécessaire, comme la fixation de revêtements textiles
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Film support à base de PP
Excellente adaptation du ruban adhésif sur les revêtements et sols lisses
Hautement adhésif
Excellente adhérence, même sur les surfaces délicates telles que le PE et le PP
Le ruban adhésif d'assemblage universel ne résiste pas aux UV, il ne doit donc pas être exposé à la lumière directe du soleil
Sur les plastiques contenant des additifs plastifiants à coller, les plastifiants peuvent altérer la couche adhésive, ce qui peut compromettre le pouvoir adhésif
| Tableau des matériaux de base pour rubans adhésifs double face | ||||||
| Ruban adhésif double face Multi Tack | Ruban adhésif double face | Ruban adhésif double face MULTI | Ruban adhésif double face STRONG | Ruban adhésif pour travaux d'assemblage | ||
| 0894909010 0894909012 0894909018 | 08945004 | 0894600 | 0894601 | 0894605 | ||
| Métal/bois | Aluminium (anodisé) | ⎷5 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷3 | ⎷1 |
| Aluminium (peint) | ⎷5 | ⎷1 | ⎷2 | ⎷5 | ⎷1 | |
| Acier | ⎷5 | ⎷1 | ⎷2 | ⎷4 | ⎷1 | |
| Hêtre | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷2 | ⎷1 | |
| Autre | Verre | ⎷5 | ⎷1 | ** | ⎷5 | ⎷1 |
| Matériaux supports bitumineux | - | - | - | - | - | |
| Silicone | - | - | - | - | - | |
| Plastiques | PMMA | ⎷5 | ⎷1 | ** | ⎷5 | ⎷1 |
| ABS | ⎷5 | ⎷2 | ⎷1 | ⎷3 | ⎷1 | |
| Polycarbonate (PC) | ⎷5 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷4 | ⎷1 | |
| PVC | ⎷5 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷3 | ⎷1 | |
| Polyéthylène (PE) | ⎷3 | - | ⎷1 | ⎷2 | - | |
| Polypropylène (PP) | ⎷4 | - | ⎷1 | ⎷2 | ⎷1 | |
| Téflon (PTFE) | ⎷3 | - | - | ⎷1 | - | |
| ⎷1 = adhérence limitée ⎷2 = adhérence modérée ⎷3 = bonne adhérence ⎷4 = très bonne adhérence ⎷5 = excellente adhérence - = aucune adhérence | ||||||
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons la qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements. Se reporter à la fiche de données techniques !
Pour une grande variété d'applications dans lesquelles un ruban adhésif résistant avec support fin est nécessaire, comme la fixation de revêtements textiles
- Les matériaux supports à coller doivent être totalement secs, porteurs et exempts de poussière, de graisse et d'huile
- Pour garantir la bonne adhérence, exercer une pression suffisante de la bande sur le matériau à encoller, si nécessaire avec le rouleau de pression
- Pour les matériaux supports sensibles et poreux (par ex., bois, pierre), effectuer des essais préliminaires
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!