Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ruban adhésif de montage retirable
Ruban adhésif double face, forte adhérence, retirable sans laisser de résidus pour une fixation temporaire, par ex., dans des salons professionnels ou les aménagements d'atelier
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Colle forte
- Excellente adhérence sur de nombreuses surfaces
- Pouvoir adhésif maximal atteint en 20 min
Tissu maillé pour une résistance supplémentaire
Augmente la résistance aux déchirures et empêche tout sur-étirement
Permet un retrait sans résidus sur de nombreuses surfaces le cas échéant.
Ne convient pas pour le marbre, la pierre naturelle, le papier et le carton, les surfaces en bois non scellées et les surfaces excrétant des plastifiants.
Sur les surfaces qui contiennent des plastifiants, la couche adhésive peut s'altérer et limiter le pouvoir adhésif.
Ne convient pas pour le montage en hauteur à plus de 1,80 m.
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service client fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres améliorations.
- Montage de panneaux de prix, panneaux d'affichage, décorations ou profilés, par exemple
- Montage de moulures en plastique ou en métal
- Utilisation, p. ex., dans des salons professionnels ou la construction d'ateliers
Les surfaces à coller doivent être stables, lisses, sèches et exemptes de poussière, de graisse et de silicone. S'assurer que la pression de contact est suffisante lors du montage. Dans le délai imparti, le ruban peut être retiré sur de nombreuses surfaces sans laisser de résidus.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!