Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ruban d'étanchéité adhésif EURASOL® P
Ruban adhésif de haute qualité à base de papier pour une utilisation en intérieur pour un collage étanche à l'air permanent. Protège de l'humidité et de la formation de moisissure dans l'isolant. Idéal pour les constructions écologiques.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Résistance au vieillissement éprouvée
- Assure un collage étanche à l'air permanent
- Sécurité maximale avec des tests de résistance aux infiltrations
- Protège de l'humidité et de la formation de moisissure dans l'isolant
Matériau de support en papier spécial
- Ruban très facile à déchirer à la main
- Idéal pour les constructions écologiques
Sans solvant
Nos produits portant le label EMICODE sont à faibles émissions/respectueux de l'environnement. Le système de classification EMICODE attribue des labels aux produits de construction qui répondent aux exigences très strictes en matière de santé et d'environnement des instituts reconnus.
- Résistance au vieillissement thermique et à l'humidité certifiée par l'Université de Kassel.
- Preuve d'étanchéité à l'air par l'Institut Fraunhofer de physique des bâtiments de Stuttgart, conformément aux normes DIN 18055/DIN EN 42 et DIN V 4108-7/prEN 12114
EMICODE EC1plus : Très faibles émissions / Le système de classification EMICODE permet de récompenser la conformité environnementale et sanitaire des produits de construction. Les produits dont les émissions sont les plus faibles portent la marque EC1plus.
- La surface d'application doit être sèche et exempte de graisse, de copeaux et de poussière. S'assurer que l'eau ne peut s'accumuler au niveau des zones collées.
- Respecter les conditions de garantie spécifiques au bâtiment.
- Ce produit convient uniquement à une utilisation en intérieur.
- Résistance au vieillissement thermique et à l'humidité certifiée par l'Université de Kassel.
- Preuve d'étanchéité à l'air par l'Institut Fraunhofer de physique des bâtiments de Stuttgart, conformément aux normes DIN 18055/DIN EN 42 et DIN V 4108-7/prEN 12114
EMICODE EC1plus : Très faibles émissions / Le système de classification EMICODE permet de récompenser la conformité environnementale et sanitaire des produits de construction. Les produits dont les émissions sont les plus faibles portent la marque EC1plus.
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Largeur 60 mm :
- Collage permanent des chevauchements sur les pare-vapeur et des freins-vapeur
- Collage de joints étanche à l'air pour panneaux OSB
Largeur 190 mm :
Collage étanche des ouvertures d'injection et des réparations sur les pare-vapeur et les freins-vapeur endommagés.
La solution EURASOL P est idéale pour coller les freins-vapeur WUTOP et les pare-vapeur WUTOP ; elle a été testée sur ces films. C'est pour cette raison que nous recommandons d'utiliser ces films WUTOP pour optimiser les résultats avec le système d'étanchéité Würth.
Fixer le ruban EURASOL P sur le raccord de chevauchement en retirant seulement quelques centimètres du papier de masquage. Lorsque le papier de masquage est retiré, le ruban adhésif est collé par pression sur toute la longueur du raccord de chevauchement. Exercer une pression de contact suffisante. Après le processus de collage, le ruban adhésif est simplement déchiré à la main. Ne pas soumettre le ruban adhésif à une tension constante.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!