Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Marquage de signalisation Heavy Duty
Ruban adhésif avec une épaisseur de matériau élevée pour le marquage universel simple au sol dans une large gamme d'applications, p. ex. le marquage de zones de sécurité, de zones dangereuses, de zones de travail, de plates-formes élévatrices pour véhicules, de marches.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Autocollant
- Bonnes propriétés adhésives
- Résistance à la déchirure élevée
- Bonne résistance à l'abrasion
- Avec papier en silicone
- Satisfait aux exigences de la norme DIN 4844 ou DIN EN ISO 7010
- Le ruban résiste au roulage des véhicules industriels, voitures de tourisme, véhicules utilitaires, etc. La rotation sur le ruban doit être évitée.
- Ruban jaune/noir pour les points de danger et les obstacles permanents
- Ruban rouge et blanc pour les points de danger et les obstacles temporaires ou mobiles
- La surface d'adhérence doit être sèche et exempte de graisse et de poussière
La solution de marquage au sol optimale pour une large gamme d'applications telles que le marquage des zones de sécurité, des zones dangereuses, des zones de travail, des plateformes élévatrices de voitures, des escaliers.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!