Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Ruban à joint d'étanchéité CERAfix® 310

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ruban à joint d'étanchéité CERAfix® 310

Ruban d'étanchéité doublé en tissu pour combler les fissures afin de sceller les joints rapidement et de manière fiable.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Large éventail d'utilisations


Pour les classes de contrainte A, B0 et C.



Scellement fiable avec une épaisseur de couche constante


  • Excellente fixation adhésive

  • Haute élasticité

  • Très résistant à l'eau

  • Couche de produit d'étanchéité uniforme


Résistant à la chaleur et au vieillissement



Application simple et rapide


  • Produits prêts à l'emploi, offrant une fiabilité accrue et une application plus rapide

  • Collage avec de la colle pour carrelage conformément à la norme DIN 12004
Indication

Ruban à joint d'étanchéité, même matériau que la bande d'étanchéité CERAfix 305.

Les instructions d'application ci-dessus sont des recommandations données sur la base de nos propres essais et expériences. Nous vous recommandons d'effectuer vos propres essais avant toute utilisation. En raison de la grande diversité d'applications et de conditions de stockage et de traitement, nous ne pouvons pas garantir un résultat d'application particulier. Nous n'endosserons aucune responsabilité légale en relation avec tout avis ou information technique fourni par notre hotline client gratuite sauf si cette prestation de conseil et/ou d'information technique fait partie de la performance contractuelle due par nous, ou si l'employé du service clients a agi sciemment ou intentionnellement. Nous garantissons la qualité constante de nos produits et nous réservons le droit de leur apporter des modifications techniques et des améliorations.