Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ruban à joint d'étanchéité CERAfix® 310
Ruban d'étanchéité doublé en tissu pour combler les fissures afin de sceller les joints rapidement et de manière fiable.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Large éventail d'utilisations
Pour les classes de contrainte A, B0 et C.
Scellement fiable avec une épaisseur de couche constante
- Excellente fixation adhésive
- Haute élasticité
- Très résistant à l'eau
- Couche de produit d'étanchéité uniforme
Résistant à la chaleur et au vieillissement
Application simple et rapide
- Produits prêts à l'emploi, offrant une fiabilité accrue et une application plus rapide
- Collage avec de la colle pour carrelage conformément à la norme DIN 12004
Ruban à joint d'étanchéité, même matériau que la bande d'étanchéité CERAfix 305.
Les instructions d'application ci-dessus sont des recommandations données sur la base de nos propres essais et expériences. Nous vous recommandons d'effectuer vos propres essais avant toute utilisation. En raison de la grande diversité d'applications et de conditions de stockage et de traitement, nous ne pouvons pas garantir un résultat d'application particulier. Nous n'endosserons aucune responsabilité légale en relation avec tout avis ou information technique fourni par notre hotline client gratuite sauf si cette prestation de conseil et/ou d'information technique fait partie de la performance contractuelle due par nous, ou si l'employé du service clients a agi sciemment ou intentionnellement. Nous garantissons la qualité constante de nos produits et nous réservons le droit de leur apporter des modifications techniques et des améliorations.
Peut être utilisé pour les classes de résistance à l'humidité A, B0 et C, p. ex. salles de bains, cuisines professionnelles, salles de douches (publiques et privées), balcons et terrasses. Peut aussi être utilisé en conjonction avec des colles/produits d'étanchéité adaptés pour la classe de résistance à l'humidité B (p. ex. piscines).
Surface :
Sèche, porteuse, exempte de substances anti-adhérentes (huile, graisse, poussière, autres impuretés).
Application :
Scellement des joints à bande d'étanchéité et joints en conjonction avec les carreaux et les panneaux.
Le CERAfix 310 doit être encollé avec de la colle pour carrelage conformément à la norme DIN EN 12004, p. ex. CERAfix 401, CERAfix 402 FX, CERAfix 403 LFX ou CERAfix 412 FX.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!