Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Roue de manutention pivotante avec support pivotant et frein de blocage
Roue de manutention pivotante avec support pivotant et frein de blocage - 1
Roue de manutention pivotante avec support pivotant et frein de blocage - 2
Roue de manutention pivotante avec support pivotant et frein de blocage - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Roue de manutention pivotante avec support pivotant et frein de blocage

Pneus en polyuréthane, jante en plastique

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

  • Moyeu à palier lisse

  • Dureté : 80±4 Shore A

  • Roues en polyuréthane TPU 80A moulé par injection

  • Excellentes propriétés de glissement et d'élasticité, faible résistance au roulement

  • Bonnes propriétés d'amortissement du bruit et des vibrations

  • Bonne résistance à l'usure et à la déchirure, longue durée de vie

  • Logement en tôle acier zingué galvanisé par électrolyse

  • Collier à bille double à lubrification par graisse

  • Anneau antipoussière

  • Température d'application : -10 °C à +70 °C

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !