Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Roulette pivotante avec frein de blocage
Bandages standard tout en caoutchouc, jantes en tôle d'acier
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Moyeu à palier lisse
- Evite d'endommager le sol
- Dureté : 83±5 Shore A
- Jante constituée de deux disques en tôle acier, rivetées et électrogalvanisées
- Faible niveau sonore
- Faible résistance au roulement
- Température d'application : -20°C à +60°C
- Logement en tôle acier galvanisée par électrolyse
- Collier à bille double à lubrification par graisse
- Anneau anti-poussière
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !
Pour environnements humides. Résistant aux acides dilués. Ne résiste pas aux solvants organiques et aux huiles. Ces roulettes sont surtout utilisées sur les servantes d'atelier et d'assemblage, les diables, les chariots d'entretien, les planches à roulettes et les conteneurs à ordures.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!