Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Rouleau serre-câble Pour pistolet serre-câble
Rouleau en plastique avec 15 m de serre-câble
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Charge du faisceau de câbles : environ 25 kg
- Matière : PA 6.6
- Zone d'application : -40 °C à +85 °C
- Largeur du serre-câble : 4,5 mm
- Sans halogène ni silicone
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!