Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Rouleau de ponçage non tissé en nylon
Toile abrasive élastique en nylon à gros grain destinée au ponçage et au nettoyage, fabriquée à partir d'un mélange spécial de fibres synthétiques et de grains abrasifs incorporés (carbure de silicium) à utiliser avec toutes les machines à satiner actuelles.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Structure flexible non tissée
- Ergonomie idéale à la géométrie de la pièce à usiner. pour un contact de surface optimal.
- Pratiquement aucun encrassement grâce à l'abrasion de surface
- Résultats de ponçage uniformes et reproductibles
- Ponçage à froid -> à dégagement de chaleur réduit
Résultats uniformes et cohérents avec une surface propre et sans résidus
Régénération constante des grains
Réduction des risques de détérioration de la surface de la pièce ou d'enlèvement d'une trop grande quantité de matière
Opération de meulage facile
Aucune contamination des surfaces matérielles
Sans métaux sujets à la corrosion
Les brides de support en plastique peuvent être retirées par palier
Avec perçage de positionnement de 19 mm et rainure de clavette 4 x 6 mm
Les vitesses maximales préconisées ne doivent pas être dépassées. Travailler uniquement avec des équipements de protection appropriés, tels que des lunettes de sécurité, des gants, une protection auditive, etc. Les toisons de ponçage grossières ne conviennent pas au ponçage des bords. Ponçage uniquement du corps de la pièce, ne pas utiliser sur les bordures ou dans les angles ! Respecter les consignes d'utilisation.
- Utilisation universelle sur tous types de matériaux. Particulièrement adapté à l'acier inoxydable, à l'acier, aux métaux non ferreux, au bois et au plastique.
- Nettoyage des cordons de soudure, des surfaces métalliques, du bois et du plastique.
- Ponçage des peintures, bavures, écailles de fer, de la rouille, de la corrosion, de la saleté et des couches d'oxyde, des revêtements, des enduits, des résines synthétiques, des adhésifs, des résidus de joints, des résidus de ciment et de béton.
- Préparation, ébavurage et ponçage des surfaces
- Travaux d'ébavurage léger
- Nettoyage du bas de caisse des véhicules et nombreuses autres opérations de carrosserie
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!