Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Rouleau de laine de roche ROCKWOOL KLIMAROCK avec feuille d'aluminium renforcée par un treillis
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Ininflammable A1
- Résiste à des températures jusqu'à +250 °C
- Température de fusion > +1 000 °C
- Forme stable et résistante à la pression
- Feuille d'aluminium laminé d'un seul côté
- Hydrofuge
Utilisation en système
[A] + [D1] + [G2] + [H]
- Cloison combinée [A]
- Mousse coupe-feu 90 [D1]
- Segment de tube dB [G2]
- Segment de tube Z [H]
Pour l'isolation des systèmes suivants :
- Tuyaux de chauffage et d'eau chaude
- Installations solaires
- Tuyaux d'eau chaude
- Tuyaux de vapeur
- Systèmes de réservoirs
- Conduites de climatisation et de ventilation
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!