Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Rouleau doublure toile plastique liquide 1C avec bandes butyle
Pour le traitement de plastique liquide 1C Pro
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Toile autocollante avec colle en caoutchouc butyle
- La toile doit être stockée dans un endroit sec, à une température comprise entre 5 °C et 25 °C
- 110 g/m² fait référence au grammage de la toile sans butyle
Les toiles avec bandes de butyle ne doivent pas se chevaucher lorsqu'elles sont appliquées. Les morceaux adjacents de toile avec butyle sont posés bord à bord. Un morceau de toile plastique liquide monocomposant chevauche les bords pour les sceller (largeur minimale 10 cm). Un morceau de toile standard de chevauchement est inséré après l'application d'une quantité suffisante de plastique liquide.
A utiliser lors de l'application de plastique liquide monocomposant Pro, en particulier pour les joints de construction et les joints muraux.
La bande de butyle fixe la toile à la surface. Appliquer généreusement le plastique liquide monocomposant Pro sur la gauche et la droite de la bande de butyle à l'aide d'un rouleau ou d'une brosse (2 kg/m²). Insérer ensuite les côtés de la toile dans le plastique liquide. Vérifier que la surface est complètement saturée.
Appliquer ensuite une nouvelle couche de plastique liquide (1 kg/m²) sans laisser sécher. Vérifier qu'aucune bulle d'air n'est piégée à l'intérieur de la matière.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!